€ 762,55/ stukexcl. btw
€ 922,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 73 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 920 kN |
Dynamisch draaggetal | 810 kN |
Grenstoerental | 3.3 tr/min |
Referentietoerental | 2.38 tr/min |