Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22320-E1-XL-K

  • ERIKS:11660439
  • Fabrikant:4026677810816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 713,43/ stukexcl. btw

€ 863,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
920 kN
Dynamisch draaggetal
810 kN
Grenstoerental
3.3 tr/min
Referentietoerental
2.38 tr/min
Alternatieven

€ 636,09/ stukexcl. btw

€ 769,67incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026