€ 618,84/ stukexcl. btw
€ 748,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 67 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 700 kN |
Dynamisch draaggetal | 670 kN |
Grenstoerental | 3.7 tr/min |
Referentietoerental | 2.8 tr/min |