Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22318-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:12625509
  • Fabrikant:4026677862808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 528,76/ stukexcl. btw

€ 639,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
630 kN
Dynamisch draaggetal
610 kN
Grenstoerental
3.85 tr/min
Referentietoerental
3 tr/min