€ 503,41/ stukexcl. btw
€ 609,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 64 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 630 kN |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Grenstoerental | 3.85 tr/min |
Referentietoerental | 3 tr/min |
€ 434,04/ stukexcl. btw
€ 525,19incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026