€ 567,45/ stukexcl. btw
€ 686,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 560 kN |
Dynamisch draaggetal | 540 kN |
Grenstoerental | 4.1 tr/min |
Referentietoerental | 3.2 tr/min |