Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22317-E1-XL-K

  • ERIKS:11660433
  • Fabrikant:4026677810625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 437,15/ stukexcl. btw

€ 528,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
560 kN
Dynamisch draaggetal
540 kN
Grenstoerental
4.1 tr/min
Referentietoerental
3.2 tr/min
Alternatieven

€ 393,84/ stukexcl. btw

€ 476,55incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026