Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22316-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:23712824
  • Fabrikant:4026677848109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 524,55/ stukexcl. btw

€ 634,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
510 kN
Dynamisch draaggetal
495 kN
Grenstoerental
4.25 tr/min
Referentietoerental
3.4 tr/min