Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22315-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:12625476
  • Fabrikant:4026677848017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 456,63/ stukexcl. btw

€ 552,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
450 kN
Dynamisch draaggetal
445 kN
Grenstoerental
4.5 tr/min
Referentietoerental
3.55 tr/min