€ 331,39/ stukexcl. btw
€ 400,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 55 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 450 kN |
Dynamisch draaggetal | 445 kN |
Grenstoerental | 4.5 tr/min |
Referentietoerental | 3.55 tr/min |
€ 298,31/ stukexcl. btw
€ 360,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026