Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22313-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625464
  • Fabrikant:4026677847478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 345,83/ stukexcl. btw

€ 418,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
365 kN
Dynamisch draaggetal
350 kN
Grenstoerental
5 tr/min
Referentietoerental
3.8 tr/min