€ 262,13/ stukexcl. btw
€ 317,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 48 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Dynamisch draaggetal | 350 kN |
Grenstoerental | 5 tr/min |
Referentietoerental | 3.8 tr/min |
€ 262,60/ stukexcl. btw
€ 317,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026