Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22312-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625458
  • Fabrikant:4026677847317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 263,77/ stukexcl. btw

€ 319,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
310 kN
Dynamisch draaggetal
310 kN
Grenstoerental
5.4 tr/min
Referentietoerental
4.2 tr/min