€ 217,44/ stukexcl. btw
€ 263,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 310 kN |
Dynamisch draaggetal | 310 kN |
Grenstoerental | 5.4 tr/min |
Referentietoerental | 4.2 tr/min |
€ 191,61/ stukexcl. btw
€ 231,85incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026