Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22311-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831921
  • Fabrikant:4026677807939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,90/ stukexcl. btw

€ 229,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
260 kN
Dynamisch draaggetal
265 kN
Grenstoerental
5.8 tr/min
Referentietoerental
4.5 tr/min
Alternatieven

€ 165,10/ stukexcl. btw

€ 199,77incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026