Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22310-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625444
  • Fabrikant:4026677807823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,07/ stukexcl. btw

€ 240,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
223 kN
Dynamisch draaggetal
229 kN
Grenstoerental
6.3 tr/min
Referentietoerental
4.8 tr/min