€ 146,84/ stukexcl. btw
€ 177,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 36 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 183 kN |
Dynamisch draaggetal | 187 kN |
Grenstoerental | 6.8 tr/min |
Referentietoerental | 5 tr/min |
€ 119,81/ stukexcl. btw
€ 144,97incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026