Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22309-E1-XL-K

  • ERIKS:11660351
  • Fabrikant:4026677806758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,84/ stukexcl. btw

€ 177,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
183 kN
Dynamisch draaggetal
187 kN
Grenstoerental
6.8 tr/min
Referentietoerental
5 tr/min
Alternatieven

€ 119,81/ stukexcl. btw

€ 144,97incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026