€ 18.564,45/ stukexcl. btw
€ 22.462,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 150 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.7 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.55 kN |
Grenstoerental | 1.41 tr/min |
Referentietoerental | 850 tr/min |