Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22260-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:14182949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12.784,72/ stukexcl. btw

€ 15.469,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
140 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.25 kN
Dynamisch draaggetal
3.1 kN
Grenstoerental
1.5 tr/min
Referentietoerental
900 tr/min