€ 12.784,72/ stukexcl. btw
€ 15.469,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 140 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.25 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.1 kN |
Grenstoerental | 1.5 tr/min |
Referentietoerental | 900 tr/min |