Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22256-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13251329
  • Fabrikant:4054364578633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.834,71/ stukexcl. btw

€ 11.900,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
130 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.7 kN
Dynamisch draaggetal
2.75 kN
Grenstoerental
1.65 tr/min
Referentietoerental
990 tr/min