€ 5.140,03/ stukexcl. btw
€ 6.219,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.23 kN |
Grenstoerental | 1.9 tr/min |
Referentietoerental | 1.2 tr/min |