Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22244-BE-XL-K-C3

  • ERIKS:12625433
  • Fabrikant:4012802504903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.518,93/ stukexcl. btw

€ 4.257,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
108 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.36 kN
Dynamisch draaggetal
1.84 kN
Grenstoerental
2.14 tr/min
Referentietoerental
1.35 tr/min
Alternatieven

€ 2.949,43/ stukexcl. btw

€ 3.568,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026