€ 3.518,93/ stukexcl. btw
€ 4.257,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 108 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.36 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.84 kN |
Grenstoerental | 2.14 tr/min |
Referentietoerental | 1.35 tr/min |
€ 2.949,43/ stukexcl. btw
€ 3.568,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026