Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22238-BE-XL-K-C4

  • ERIKS:12625411
  • Fabrikant:4012802632385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.350,15/ stukexcl. btw

€ 2.843,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
92 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.76 kN
Dynamisch draaggetal
1.36 kN
Grenstoerental
2.48 tr/min
Referentietoerental
1.62 tr/min
Alternatieven

€ 2.562,57/ stukexcl. btw

€ 3.100,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026