Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22234-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:12625392
  • Fabrikant:4026677851444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.049,54/ stukexcl. btw

€ 2.479,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
86 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.57 kN
Dynamisch draaggetal
1.32 kN
Grenstoerental
2.55 tr/min
Referentietoerental
1.78 tr/min