€ 1.700,86/ stukexcl. btw
€ 2.058,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.57 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.32 kN |
Grenstoerental | 2.55 tr/min |
Referentietoerental | 1.78 tr/min |