Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22232-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625389
  • Fabrikant:4026677851413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.694,00/ stukexcl. btw

€ 2.049,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
80 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.4 kN
Dynamisch draaggetal
1.15 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.9 tr/min