Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22232-E1-XL-K

  • ERIKS:11660405
  • Fabrikant:4026677833648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.338,95/ stukexcl. btw

€ 1.620,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
80 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.4 kN
Dynamisch draaggetal
1.15 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.9 tr/min
Alternatieven

€ 1.272,08/ stukexcl. btw

€ 1.539,22incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026