€ 1.400,78/ stukexcl. btw
€ 1.694,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 73 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.21 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.01 kN |
Grenstoerental | 2.9 tr/min |
Referentietoerental | 2.05 tr/min |