€ 855,20/ stukexcl. btw
€ 1.034,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 64 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 890 kN |
Dynamisch draaggetal | 760 kN |
Grenstoerental | 3.35 tr/min |
Referentietoerental | 2.5 tr/min |