Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22226-E1-XL-K

  • ERIKS:11660399
  • Fabrikant:4026677827326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 676,18/ stukexcl. btw

€ 818,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
64 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
890 kN
Dynamisch draaggetal
760 kN
Grenstoerental
3.35 tr/min
Referentietoerental
2.5 tr/min
Alternatieven

€ 688,79/ stukexcl. btw

€ 833,44incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026