€ 680,97/ stukexcl. btw
€ 823,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 58 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 740 kN |
Dynamisch draaggetal | 640 kN |
Grenstoerental | 3.65 tr/min |
Referentietoerental | 2.7 tr/min |