Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22222-E1-XL-K

  • ERIKS:11660395
  • Fabrikant:4026677827241
Image 1
Opslaan in lijst

€ 440,11/ stukexcl. btw

€ 532,53incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
600 kN
Dynamisch draaggetal
550 kN
Grenstoerental
4.1 tr/min
Referentietoerental
3 tr/min
Alternatieven

€ 386,99/ stukexcl. btw

€ 468,26incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026