Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22220-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:11831875
  • Fabrikant:4026677850508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 463,64/ stukexcl. btw

€ 561,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
475 kN
Dynamisch draaggetal
430 kN
Grenstoerental
4.55 tr/min
Referentietoerental
3.15 tr/min