Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22220-E1-XL-K-C2

  • ERIKS:14177474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 392,44/ stukexcl. btw

€ 474,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
475 kN
Dynamisch draaggetal
430 kN
Grenstoerental
4550 tr/min
Referentietoerental
3150 tr/min