Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22219-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:12625344
  • Fabrikant:4026677870490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 335,10/ stukexcl. btw

€ 405,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
43 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
415 kN
Dynamisch draaggetal
380 kN
Grenstoerental
4.85 tr/min
Referentietoerental
3.3 tr/min