Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22218-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:12625336
  • Fabrikant:4026677850461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 366,14/ stukexcl. btw

€ 443,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
375 kN
Dynamisch draaggetal
345 kN
Grenstoerental
5.2 tr/min
Referentietoerental
3.4 tr/min