€ 242,02/ stukexcl. btw
€ 292,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 36 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Grenstoerental | 5.7 tr/min |
Referentietoerental | 3.45 tr/min |
€ 202,00/ stukexcl. btw
€ 244,42incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026