Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22216-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:11831861
  • Fabrikant:4026677850331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,58/ stukexcl. btw

€ 360,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
270 kN
Dynamisch draaggetal
250 kN
Grenstoerental
6.2 tr/min
Referentietoerental
3.55 tr/min