Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22216-E1-XL-K-H40-C2

  • ERIKS:14177870
Image 1
Opslaan in lijst

€ 282,37/ stukexcl. btw

€ 341,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
270 kN
Dynamisch draaggetal
250 kN
Grenstoerental
6.2 tr/min
Referentietoerental
3.55 tr/min