Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22216-E1-XL-K

  • ERIKS:11660385
  • Fabrikant:4026677808752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,01/ stukexcl. btw

€ 254,11incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
270 kN
Dynamisch draaggetal
250 kN
Grenstoerental
6.2 tr/min
Referentietoerental
3.55 tr/min
Alternatieven

€ 175,50/ stukexcl. btw

€ 212,36incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026