Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22215-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:14177466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,15/ stukexcl. btw

€ 232,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
237 kN
Dynamisch draaggetal
216 kN
Grenstoerental
6.5 tr/min
Referentietoerental
3.7 tr/min