Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22215-E1-XL-K

  • ERIKS:11660383
  • Fabrikant:4026677807342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,45/ stukexcl. btw

€ 220,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
237 kN
Dynamisch draaggetal
216 kN
Grenstoerental
6.5 tr/min
Referentietoerental
3.7 tr/min
Alternatieven

€ 154,67/ stukexcl. btw

€ 187,15incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026