Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22214-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831852
  • Fabrikant:4026677807069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,62/ stukexcl. btw

€ 191,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
226 kN
Dynamisch draaggetal
211 kN
Grenstoerental
6.7 tr/min
Referentietoerental
3.95 tr/min
Alternatieven

€ 140,93/ stukexcl. btw

€ 170,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026