Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22213-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:14177461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,92/ stukexcl. btw

€ 175,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
210 kN
Dynamisch draaggetal
202 kN
Grenstoerental
7 tr/min
Referentietoerental
4.2 tr/min