Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22212-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625301
  • Fabrikant:4026677807779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,72/ stukexcl. btw

€ 183,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
155 kN
Dynamisch draaggetal
160 kN
Grenstoerental
8.1 tr/min
Referentietoerental
4.55 tr/min