€ 151,72/ stukexcl. btw
€ 183,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 155 kN |
Dynamisch draaggetal | 160 kN |
Grenstoerental | 8.1 tr/min |
Referentietoerental | 4.55 tr/min |