Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22211-E1-XL-K-C2

  • ERIKS:14177455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,55/ stukexcl. btw

€ 134,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
130 kN
Dynamisch draaggetal
129 kN
Grenstoerental
9 tr/min
Referentietoerental
4.65 tr/min